Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Artikel-Nr.:
     4012-601353
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.011
EAN/GTIN:
     4035694003651
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Robuste Ausführung
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
Dauerhaft oberflächengeschützt
Schlag- und kratzfest, enzianblau pulverbeschichtet (RAL 5010).
Vollgummi- und Luftbereifung
Reifen auf Stahlblechfelgen, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
1310 mm
Schaufel LxB:
250x320 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Luft-Bereifung ØxB:
– mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
250x60 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, 30205425, Sackkarren, Sackrodel, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Sternradkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 116,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 116,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 118,83*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 98,24*
€ 121,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,56*
€ 127,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,49*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,21*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.