| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-592782 Herst.-Nr.: 4317784301497 EAN/GTIN: 4317784301497 |
| | |
|
| | |
| Ölbindemittel Ausführung: Mineralisches Granulat auf Basis von Calciumsilikathydrat Typ III R. Sorbierende oder chemische Bindung von organischen und anorganischen Verbindungen, wie Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel, Kohlenwasserstoffe. Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden. Nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig. Schüttgewicht: ca. 680 g/l, 1 Liter Ölbinder bindet 0,48 Liter Heizöl, Körnung: 0,125-1 mm. Anwendungsgebiet: Für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten, für Verkehrsflächen geeignet. Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel ecoll 30 l, ölbindegranulat, ölbindegranulat e-coll, 98080020, E-COLL, Industriereiniger, Lösungsmittel, QR4030174, Reiniger, Reinigungsmittel, Sorbents, Spezialentferner, Streugut |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,61* | € 15,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,15* | € 17,61* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,32* | € 17,76* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,14* | € 17,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,36* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Liter (ab € 0,41067* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|