Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Umschaltknarre 1/2 Zoll 270 mm 72Zähne Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebel-Umschaltknarre 1/2 Zoll 270 mm 72Zähne Gedore
Hebel-Umschaltknarre 1/2 Zoll 270 mm 72Zähne Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-564443
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436686
EAN/GTIN:
     4010886805558
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°, GEDORE

Ausführung: DIN 3122 D 12,5 ISO 3315, mit Kugelarretierung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit ovalem Kopf, Druckknopfauslösung und Umschalthebel, automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang, 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°. Griffe mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle.

Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Anzahl Zähne:
60
Rückschwenkwinkel:
6 °
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1436686
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hebel-umschaltknarre 1/2 zoll 270 mm gedore, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, 60830020, Antriebsteil, für, Gedore, Handwerkzeug, Hebelumschaltknarren, Knarre, QR4288538, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Umschaltknarren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 42,71*
Lager 4012
47
1
€ 4,90*
ab € 38,59*
€ 45,59*
9 Tage
138
1
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 45,62*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 38,85*
€ 45,83*
5 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 39,35*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,53*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,37*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,46*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,18*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,80*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,61*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.