Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor KeySafe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsseltresor KeySafe 10
Schlüsseltresor KeySafe 10
Artikel-Nr.:
     4012-496285
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     37990
EAN/GTIN:
     4003482379905
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor KeySafe, Zinkdruckguss

• Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
• Einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, ...)
• Stabiles Stahlgehäuse
• 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
• 10000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
• Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
• KEY SAFE 10 SB: – integrierter Schlüsselhaken– für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm
• KEY SAFE 20 SB:– magnetischer Schlüsselhalter– für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Key Safe 10
Abmessung (B x H x T):
61 x 85 x 39 mm
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Wandbefestigung
Herstellerartikelnummer:
37990
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
Burg-Wächter
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 23,90*
1 Tag
212
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 23,91*
2 Tage
36
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 26,60*
2 Tage
35
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 26,97*
Lager 4012
17
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,75*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 20 SB
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.