Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller SA 312 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller SA 312 Metabo
Schlauchaufroller SA 312 Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-491553
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628824000
EAN/GTIN:
     4007430333858
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Automatischer Schlauchaufroller SA 312

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse für die Wand- oder Deckenmontage
• Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen
• Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
• Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie

Lieferung: Inkl. Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU) mit Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4".

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
12 + 1 m
Innen-Ø Schlauch:
8 mm
Außen-Ø Schlauch:
12 mm
Maximaler Betriebsdruck:
12 bar
Markenname:
Metabo
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
628824000
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 124,49*
2 Tage
99
€ 8,50*
ab € 107,28*
€ 124,50*
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 124,67*
Lager 4012
99
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 124,67*
2 Tage
109
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 129,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.