Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Überbrückung, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Überbrückung, 4 Stufen
Aluminium-Überbrückung, 4 Stufen
Aluminium-Überbrückung, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482949
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     303404
EAN/GTIN:
     4031405937093
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil Beidseitige Geländer 1.100mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig Quertraverse und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung Zulässige Gesamtbelastung 150kg
Weitere Informationen:
Plattformlänge ca. m:
800
Plattformbreite:
650
Auftrittstiefe:
80
Neigung:
70
Außenbreite mm:
650
Stufenanzahl:
4
Senkrechte Höhe:
0,95
Ausladung:
1,55
Traversenbreite ca.:
0,78
Gewicht ca. kg:
30,00
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 70°, Überbrückung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,33*
€ 718,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,91*
€ 720,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,59*
€ 721,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,94*
€ 722,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,42*
€ 745,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,89*
€ 855,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,16*
€ 839,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,77*
€ 823,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,33*
€ 748,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.