Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 39, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 39, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 39, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-285129
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP39
EAN/GTIN:
     8713197301301
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA

• SRA-Rutschfestigkeit
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
142YP39
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
1
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 15,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 13,83*
€ 17,67*
3 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 17,69*
Lager 4012
88
1
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 17,72*
1 Tag
88
1
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 19,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,08*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,79*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,75*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,14*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,56*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,39*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,61*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,14*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.