Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Industrieq. 37/06 a 5000 Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammer Industrieq. 37/06 a 5000 Isaberg
Heftklammer Industrieq. 37/06 a 5000 Isaberg
Artikel-Nr.:
     4012-278806
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11830770
EAN/GTIN:
     4004073003131
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammer Typ 37

Ausführung: Aus Stahl, Rückenbreite 10,6 mm.

Hinweis: Passend für Handtacker R23 (Bestell-Nr. 9348 0023), R33 (Bestell-Nr. 9348 0033).
Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
6 mm
Inhalt:
5000 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
11830770
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern rapid, büro heftklammern, tackerklammer breite 10,6, 93490006, Heftklammer, Isaberg, QR5167364
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
583
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 5,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 5,69*
4 Tage
596
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 5,73*
Lager 4012
582
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 6,00*
1 Tag
582
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.