Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Aufladelöscher P 12 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Aufladelöscher P 12 PRO
Pulver-Aufladelöscher P 12 PRO
Artikel-Nr.:
     4012-276670
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8012911426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
";Pulver-Aufladelöscher P12 PRO

• Wartungsfreundlicher Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur und innenliegender CO2-Treibmittelflasche
• Abstellbare und drehbare Löschpistole
• Komplett mit Wandhalter und Fußring
• Einsatzbereiche: nahezu universell
• Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m
• Zugelassen für Deutschland und Österreich
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C

"
Weitere Informationen:
Modell:
P12 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
55A 233B C
Löschmitteleinheiten (LE):
15/15
Löschmittelinhalt:
12 kg
Funktionsdauer:
ca. 32 sec
Spritzweite:
ca. 7 m
Gewicht:
ca. 18,6 kg
Herstellerartikelnummer:
8012911426
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, 30614671, Aufladelöscher, Autopulverlöscher, Feuerlöschgeräte, Löscher, Pulveraufladelöscher, Pulver-Aufladelöscher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 106,92*
€ 120,58*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 126,21*
€ 4,95*
ab € 110,61*
€ 130,94*
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 115,8728*
€ 131,2428*
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 193,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Gramm (ab € 0,01419* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 50,16*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 161,34*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.