Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EC-110 115x1,5x 7x22,23 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe EC-110 115x1,5x 7x22,23 mm Cedima
Diamant-Trennscheibe EC-110 115x1,5x 7x22,23 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-209348
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000793
EAN/GTIN:
     4023138124666
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115x1x22,23
Diamant-Trennscheibe EC-110 Fliese

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand.



Durch die gute Schneidkantenqualität ideal zum Trennen von Fliesen und Kacheln. Segmenthöhe 7 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,5 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000793
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 81220115, Cedima, EC-110, geschlossener, Rand, Trennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,95*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,20*
Lager 4012
38
1
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,30*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,21*
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.