Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte MAG 7 SMD LEDs Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte MAG 7 SMD LEDs Scangrip
Handleuchte MAG 7 SMD LEDs Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-194730
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35400
EAN/GTIN:
     5708997354001
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Handleuchte MAG

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei starke integrierte Magnethalter sowie am Lampenfuß ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1800 mAh.
Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
300 + 150 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
80 lm
Brenndauer:
< 5 h
Abmessung:
250 x 55 x 45 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35400
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 39,36*
Lager 4012
176
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 40,13*
5 Tage
183
€ 4,30*
ab € 30,77*
€ 40,14*
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 40,34*
1 Tag
176
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.