Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Mizar Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser Mizar Martor
Sicherheitsmesser Mizar Martor
Artikel-Nr.:
     4012-194196
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     125001.02
EAN/GTIN:
     4002632920790
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR

• Automatischer Klingenrückzug, hohe Sicherheit
• Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie in den Griff zurückgezogen , sobald der Hebel losgelassen wird
• Zangengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• 2-fach nutzbare Klinge
• Werkzeugloser Klingenwechsel
• 3in1-Sicherung, zum Ver- und Entriegeln sowie Klingenwechsel
• Leichtgängiger Hebel zum Auslösen der Klinge
• Für bis zu 3-lagige Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren und Textil

Lieferung: Mit montierter Trapezklinge Nr. 5232.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
15 mm
Gesamtlänge:
139 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
125001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 8,36*
1
€ 9,80*
ab € 6,44*
€ 8,38*
1
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 8,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,48*
€ 8,44*
Lager 4012
682
1
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,82*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,32*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.