Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsatz Wartung 35-teilig W1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsatz Wartung 35-teilig W1 Wera
Werkzeugsatz Wartung 35-teilig W1 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-167942
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5135926001
EAN/GTIN:
     4013288178336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Werkzeugsatz Kraftform Kompakt W 1 für Wartung

Satzinhalt:
1 Zyklop Knarre 1/4" (Bestell-Nr. 6000 0015)
8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 mm
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (Bestell-Nr. 6443)
4 Bits Innensechskant 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm (Bestell-Nr. 6429)
1 Bit Innen-TORX© T 25 (Bestell-Nr. 6355 0170)
1 Bit-Halter
1 VDE-Wechselklinge Schlitz 2,5 mm (Bestell-Nr. 6355 0100)
3 VDE-Wechselklingen, reduzierter Klingendurchmesser, Schlitz 3,5; 4,0; 5,5 mm
2 VDE-Wechselklingen, reduzierter Klingendurchmesser, Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Wechselklingen, reduzierter Klingendurchmesser,Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 VDE-Wechselklinge Innen-TORX© T 10
3 VDE-Wechselklingen, reduzierter Klingendurchmesser, Innen-TORX© T 15; 20; 25
1 VDE-Bit-Handhalter (Bestell-Nr. 6355 0010)
1 Schraubkralle 4,5-6,0 mm
1 Spannungsprüfer einpolig
1 Doppel-Maulschschlüssel 10 x 13 mm
1 Bit-Adpater für 1/4"-Bits (Bestell-Nr. 6000 0030)
1 Verlängerung 1/4" 75,0 mm

Weitere Informationen:
Anzahl:
35-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5135926001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz, 616A0015, Werkzeugsatz Wartung 35tlg. W1 Wera
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 80,19*
€ 94,68*
2 Tage
407
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,29*
€ 95,03*
Lager 4012
540
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 95,47*
2 Tage
546
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,16*
€ 100,69*
2 Tage
540
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 101,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1363416
ab € 223,88*
Ähnlich
RS Pro
1363417
ab € 529,54*
Ähnlich
RS Pro
9111547
ab € 855,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.