Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Größe 41, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Größe 41, grün
Stiefel Dunlop Dee, Größe 41, grün
Artikel-Nr.:
     4012-165518
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K580011.41
EAN/GTIN:
     8713197350163
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel Dunlop® Dee

Ausführung:
• Für den Freizeitbereich
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 1800 g (Größe 42)
Größe: 37–47
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
K580011.41
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
10
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,17*
Lager 4012
212
1
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 10,13*
3 Tage
212
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,74*
4 Tage
180
1
€ 4,79*
ab € 7,80*
€ 10,80*
1
€ 9,80*
ab € 7,80*
€ 11,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,12*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,74*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,80*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.