Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMOMETER E 750-2000Nm 1 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMOMETER E 750-2000Nm 1 Zoll Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER E 750-2000Nm 1 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-157011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7695250
EAN/GTIN:
     4002805856413
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel 750-200...
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion

Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N · m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf · in oder lbf · ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal.
Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis Bestell-Nr. 6234 0026 in Kunststoffbox, ab Bestell-Nr. 6234 0027 in Kartonage.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
750 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
2000 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Antriebsgröße:
1 Zoll
Gesamtlänge:
932 mm
Gesamtlänge inkl. Aufsteckrohr:
2353 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7695250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 62340045, Aufsteckknarre, Drehmoment, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentwerkzeuge, Gedore, Handwerkzeug, QR4027548, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
Frei Haus
ab € 1.506,42*
€ 1.580,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.501,76*
€ 1.580,54*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.509,95*
€ 1.586,71*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.515,87*
€ 1.588,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.524,93*
€ 1.601,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,52*
€ 1.880,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,69*
€ 1.867,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,02*
€ 1.824,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,74*
€ 1.798,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,42*
€ 1.792,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 56,08*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,49*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,41*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,33*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.