Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FAST 12 BLACK, S1P, Weite 10, Schwarz, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FAST 12 BLACK, S1P, Weite 10, Schwarz, Größe 42
Atlas Sicherheitshalbschuh FAST 12 BLACK, S1P, Weite 10, Schwarz, Größe 42
Atlas Sicherheitshalbschuh FAST 12 BLACK, S1P, Weite 10, Schwarz, Größe 42
Atlas Sicherheitshalbschuh FAST 12 BLACK, S1P, Weite 10, Schwarz, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-1564176
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     28200-42
EAN/GTIN:
     4043692479828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FAST 12 BLACK - S1P - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, PET-Obermaterial, MPU-REBOUND-SYSTEM, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Obermaterial:
Der Schaft unseres Recycling Schuh´s besteht zu 92 % aus wiederverwerteten PET-Flaschen. Das Material nennt sich REPREVE® Polyester und wird bereits von zahlreichen namhaften Brands genutzt. Um REPREVE® Polyester herzustellen, werden weltweit gesammelte Kunststofffl aschen und postindus-trielle Abfälle zerkleinert, gemahlen, gewaschen und zu hochwertigen Flocken verarbeitet. Diese Flocken werden zu fl üssigem Polymer geschmolzen und durch winzige Öffnungen in einer Spinndüse extrudiert, wobei Filamente entstehen, die die REPREVE® Faser bilden. Das Unternehmen Unifi spinnt die Faser zu Garn, aus dem ein Stoff gewoben wird – das REPREVE® Polyester, das wir für den Schaft unseres ATLAS® Recycling Safety Shoe verarbei-ten. In einem umfassenden Prozess wurden wir mit dem U Trust® Zertifi kat ausgezeichnet, das uns die Einhaltung der REPREVE® Certifi cation Standards bestätigt.

Sohle:
ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Durchtritthemmung:
Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Schutzkappe:
Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Innenfutter:
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

MPU-REBOUND-SYSTEM:
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

clima-stream®:
Das ATLAS® clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal. Der Einsatz von hochwertigem, besonders atmungsaktivem Obermaterial, dem thermoregulierenden Innenfutter und die Klima Komfort® Einlegesohle sorgt für ein einzigartiges Tragegefühl.

Einlagenversorgung:
ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
ATLAS GmbH & Co.KG
Adresse/Postanschrift:
Frische Luft 159, 44319 Dortmund
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@atlasschuhe.de
Schutzklasse:
S1P
Weite:
10
Größe:
42
Rutschhemmung:
SRC
ESD:
Ja
Form:
Sicherheitshalbschuh
Obermaterial:
PET-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Zehenschutzkappe:
Aluminiumkappe
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
DGUV 112-191:
Ja
Farbe:
Schwarz
Marke:
Atlas
Hauptfarbe:
Schwarz
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 75,25*
€ 93,88*
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 73,57*
€ 93,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 93,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 93,99*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 76,23*
€ 94,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,88*
€ 111,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,34*
€ 111,07
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paar
ab 8 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.