Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Elten Sicherheitshalbschuh BATIS BOA® black-red Low ESD, Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-1514406
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720891-36
EAN/GTIN:
     4030839331071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BATIS BOA® black-red Low ESD S1PL, 720891-36, ELTEN TRANSFOAMERS, Obermaterial: Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS, Kunststoffkappe, EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR, Form A
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Elten GmbH
Adresse/Postanschrift:
Ostwall 7-9, D-47589 Uedem
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
service@elten.com
Marke:
Elten
Form:
Sicherheitshalbschuh
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Farbe:
Schwarz, Rot
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Größe:
36
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Laufsohle:
GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR, Form A
Obermaterial:
Textilmaterial
Schutzklasse:
S1PL
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Hauptfarbe:
Schwarz
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
DGUV 112-191:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 77,75*
€ 100,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 100,48*
€ 6,45*
ab € 82,93*
€ 100,82*
Lager 4012
30
€ 5,95*
ab € 82,92*
€ 100,83*
11 Tage
30
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 100,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,55*
€ 110,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.