Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt Nr.312 150 mm PUK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallsägeblatt Nr.312 150 mm PUK
Metallsägeblatt Nr.312 150 mm PUK
Artikel-Nr.:
     4012-146160
Herst.-Nr.:
     312121
EAN/GTIN:
     4010124312121
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Sägeblatt für Universalsäge, feine Zahnung, gewellt

Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm.



Feine Zahnung, gewellt
Für hochwertige, gratfreie Sägeschnitte in Metallen, NE-Metallen, Edelstählen, Sonderlegierungen, Plexiglas und Kunststoffen.

Weitere Informationen:
Modell:
Metall-Sägeblatt
Blattlänge:
150 mm
Zähne pro Zoll:
32
Markenname:
PUK
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
312121
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge puk 150mm, taschenhandsäge puk, taschenhandsäge blatt 150mm, 67340010, für, Handsägen, Handwerkzeuge, PUK, Sägeblatt, Sägeblätter, Universalsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4212
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,36*
€ 0,55*
5 Tage
426
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,28008*
€ 4,81008*
5 Tage
309
0,083
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,96*
€ 4,92*
2 Tage
364
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 5,16*
Lager 4012
351
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 5,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.