Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 15x30 mm, 2 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal 15x30 mm, 2 m grau
Kabelkanal 15x30 mm, 2 m grau
Artikel-Nr.:
     4012-144340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297797432
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsschutz-Kanal 30 mm

• PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 x 15 mm
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, 4008297797432, Kabelkanäle, Kanal, Kanäle, Leitungsschutzkanal, Leitungsschutz-Kanal, Leitungsschutzkanäle, Minikanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 1,7924*
€ 2,8624*
1
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,89*
1
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,89*
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,85*
Lager 4012
54
1
€ 4,90*
ab € 8,57*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,285* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.