Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa extra Power braun 2,75m:19mm Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa extra Power braun 2,75m:19mm Gewebeband
Tesa extra Power braun 2,75m:19mm Gewebeband
Artikel-Nr.:
     4012-141333
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-34-02
EAN/GTIN:
     4042448044136
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeband Extra Power

• Extra starkes, hochwertiges und wetterfestes Gewebe
• Zum Reparieren und Verstärken
Nr. 56341 2,75 m x 19 mm
Nr. 56343 2,75 m x 38 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nr. 56341
Breite:
19 mm
Länge:
2,75 m
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
56341-34-02
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,42*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,51*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,88*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 2,69*
Lager 4012
60
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,62*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 0,95273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,84*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.