Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa extra Power grau 2,75 m:38 mm Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa extra Power grau 2,75 m:38 mm Gewebeband
Tesa extra Power grau 2,75 m:38 mm Gewebeband
Artikel-Nr.:
     4012-141320
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-40-02
EAN/GTIN:
     4042448044273
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeband Extra Power

• Extra starkes, hochwertiges und wetterfestes Gewebe
• Zum Reparieren und Verstärken
Nr. 56341 2,75 m x 19 mm
Nr. 56343 2,75 m x 38 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nr. 56343
Breite:
38 mm
Länge:
2,75 m
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
56343-40-02
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,02*
€ 4,57*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 4,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 4,75*
Lager 4012
60
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 1,97819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 15,68*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 15,67*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 2,18*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 2,17*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 2,14*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 2,15*
Ähnlich
tesa
56343-00035
ab € 3,74*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 4,01*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 2,28*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,80*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 4,02*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,91*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.