Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Professional Accu Micro AAA, HR03, 1000mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
VARTA Professional Accu Micro AAA, HR03, 1000mAh
VARTA Professional Accu Micro AAA, HR03, 1000mAh
Artikel-Nr.:
     4012-139983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496594375
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
VARTA RECHARGEABLE Akku Micro AAA

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.
Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.
Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.



• HR 03
Micro High-End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use"-Technologie

Weitere Informationen:
Verpackung:
4er Blister
Kapazität:
1000 mAh
Marke:
VARTA
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,6475*
€ 2,0675*
1 Tag
96
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,07*
€ 2,56*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,175*
€ 4,2075*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,22*
€ 7,74*
Lager 4012
32
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 13,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,46*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.