Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh IAN XXTP red Low ESD S2, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Produktfoto rechts
Produktfoto vorne
Produktfoto links
Produktfoto hinten
Produktfoto unten
Piktogramm ESD
Piktogramm REFLEXMATERIAL
Piktogramm DGUV
Piktogramm BASF
Artikel-Nr.:
     4012-1392942
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721310-42
EAN/GTIN:
     4030839288351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, IAN XXTP red Low ESD S2, 721310-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S2 FO/SR/SC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1092 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
Norm:
EN ISO 20345 S2 FO/SR/SC, Form A
Form:
Halbschuh
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Elten GmbH
Adresse/Postanschrift:
Ostwall 7-9, D-47589 Uedem
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
service@elten.com
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 71,13*
€ 92,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 92,50*
€ 6,45*
ab € 75,54*
€ 92,83*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 76,04*
€ 93,43*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 93,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.