Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fridavo-Schliesser Nr.15 Größe 3 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fridavo-Schliesser Nr.15 Größe 3 Edelstahl
Fridavo-Schliesser Nr.15 Größe 3 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-127183
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     No. 15 NIRO
EAN/GTIN:
     4015912032915
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Federtürschließer Fridavo Nr. 15

• Türfeder Größe 1 für leichte Zimmertüren
• Türfeder Größe 2 für Korridortüren
• Türfeder Größe 3 für Haustüren
• Türfeder Größe 4 für schwere Haustüren
• Ls und Rs verwendbar
• Hebel abstellbar

Weitere Informationen:
Größe:
3
Ausführung:
Gr. 3 für leichte Haustüren
Gewicht ca.:
50 kg
Für Türgewicht ca.:
50
Maß A:
300 mm
Maß B:
131 mm
Maß C:
51 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Herstellerartikelnummer:
No. 15 NIRO
Herstellername:
Fritz Dannert GmbH & Co. KG
Markenname:
FRIDAVO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer fridavo, obentürschließer, türschließer 50kg, 4015912032915, Fridavo, Schliesser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,85*
€ 44,14*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 34,02*
€ 44,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,54*
€ 49,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 40,76*
€ 52,43*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,78*
€ 67,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fritz Dannert
15/2 VA
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.