Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder C 73 N 30/35 Not- u.Gefahrenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder C 73 N 30/35 Not- u.Gefahrenfunktion
Zylinder C 73 N 30/35 Not- u.Gefahrenfunktion
Artikel-Nr.:
     4012-127074
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2566
EAN/GTIN:
     4003318025662
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/35
doppelzylinder
Profil-Doppelzylinder C 73 N

Nach den Güterichtlinien der DIN V 18254, Klasse 2, gefertigt. Profilzylinder mit 5-Stift- Technik; Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand. Mit je 3 Zylinderschlüsseln. Messing matt-vernickelt. Mit integrierter Not- und Gefahrenfunktion - läßt sich auch dann schließen, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
30/35
Herstellerartikelnummer:
2566
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, 4003318025662, Profil, Profilzylinder, Zylinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
1
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 9,97*
3 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 9,97*
1 Tag
28
1
€ 8,50*
ab € 7,65*
€ 10,18*
1 Tag
142
8
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 10,54*
Lager 4012
75
1
€ 4,90*
ab € 13,60*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2563
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.