Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrisolier-Schalen S28-09 28mm/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrisolier-Schalen S28-09 28mm/1m
Rohrisolier-Schalen S28-09 28mm/1m
Artikel-Nr.:
     4012-125891
Hersteller:
     Dreiflex
Herst.-Nr.:
     4011275140045
EAN/GTIN:
     4011275140045
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
PE-Rohrisolierschalen, Meterware

• Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche, angeschlitzt
• Zur Vermeidung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen
• Länge: 1000 mm ± 2%
• Dämmschichtdicke: 9 mm ± 1 mm
• Temperaturbereich: bis +85 °C

Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Rohrisolierschalen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
167
10
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,08*
1 Tag
167
20
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,10*
5 Tage
142
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,25*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,7626*
€ 1,2526*
1 Tag
167
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00075* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.