Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Artikel-Nr.:
     4012-125808
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40080001
EAN/GTIN:
     4005827400152
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber holz 50cm
Schneeräumer, 5-schichtiges Sperrholz

• Ausführung
Mit Schutzkante und Klemmfix-Befestigung.
Hartholzstiel: 1300 mm.

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Klemmfix und Schutzkante
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
350 mm
Stiel:
Buchen-Langstiel 130 cm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
40080001
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber, schneeschieber holz, IDEAL, Schieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Holz-Schneeräumer, Holzschneeschieber, Sperrholz-Schneeräumer, 7830623675, 30623675
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 18,44*
€ 22,42*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 18,139*
€ 24,769*
Lager 4012
343
1
€ 4,90*
ab € 22,02*
€ 29,46*
2 Tage
343
1
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 29,67*
9 Tage
353
1
€ 4,30*
ab € 16,71*
€ 31,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.