Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 900 mm für 8+10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 900 mm für 8+10kg
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 900 mm für 8+10kg
Artikel-Nr.:
     4012-114284
Hersteller:
     Ederra Caboneiva
Herst.-Nr.:
     819295
EAN/GTIN:
     4332163819295
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Ersatzstiel für Vorschlaghammer aus Hickoryholz

Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
8000; 10000 g
Stiellänge:
900 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, 67980080, Ersatzstiel, für, Hammer, Hämmer, Hickoryholz, QR4028814, Vorschlaghammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,45*
4 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,52*
Lager 4012
151
1
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 8,00*
1 Tag
151
20
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.