Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge 25 mm für Farbschaber Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzklinge 25 mm für Farbschaber Bahco
Ersatzklinge 25 mm für Farbschaber Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-114209
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     449
EAN/GTIN:
     7311518005337
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklinge für Farbschaber

Ausführung: Aus Hartmetall, für extreme Lebensdauer.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
449
Ursprungsland:
Luxemburg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, farbkratzer bahco, handschaber, handschaber 25mm, 67201025, Bahco, Ersatzklinge, für, Handwerkzeuge, QR4028953, Schaber
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 8,38*
5 Tage
45079
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 8,52*
Lager 4012
147
1
€ 4,90*
ab € 6,65*
€ 8,61*
1
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,24*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
442
ab € 6,54*
Ähnlich
Bahco
451
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.