Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 7275101 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Elten ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 7275101 Größe 40
Sicherheitshalbschuh Elten ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 7275101 Größe 40
Sicherheitshalbschuh Elten ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 7275101 Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-1081664
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7275101-40
EAN/GTIN:
     4030839314432
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, 7275101-40

•• Mikrofaser/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 80,45*
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 80,45*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 80,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,56*
€ 81,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,31*
€ 87,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,36*
€ 87,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,92*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.