Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschneider Secumax 350 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienschneider Secumax 350 Martor
Folienschneider Secumax 350 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-101960
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     350001.02
EAN/GTIN:
     4002632920820
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Sicherheitsfolienschneider SECUMAX 350

Ausführung: Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Aufhängeloch und Klebebandritzer, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Messernase zum Einstechen und sicheren Führen entlang des Schneidenmaterials. Verdeckt liegende Klinge für höchste Sicherheit, 2-fach nutzbar, werkzeuglos auswechselbar. Lieferung inkl. einem Ersatzklingenkopf im Griff.

Anwendung: Zum sicheren Schneiden von bis zu 2-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Sackwaren, Kunststoffumreifung, Klebeband, Stoff und Schnur, bis 6 mm Schnitttiefe.

Hinweis: Kartonumreifungen immer im 45°-Winkel anschneiden.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
6 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
350001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 8,98*
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,07*
5 Tage
515
1
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,18*
1
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 9,18*
Lager 4012
606
1
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
3550.20
ab € 4,95*
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 9,04*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,87*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,42*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,68*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.