Produktinformationen von Trotec |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 401-ZB9100114 Herst.-Nr.: ZB9100114 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | VORTEILE FÜR DIE PRAXIS - Wartungsfrei und ultrakompakt
- Optimal für Langzeitmessungen
- Speicher für bis zu 240.000 Werte
- Manipulationssichere Aufzeichnung und Dokumentation
- Bis zu vier separate Messkanäle
- Niedriger Energieverbrauch
- Variable Messintervalle, Timerfunktion, Permanentmessung
- Alarmfunktion für jeden Messkanal
- inkl. SmartGraph-Profi-Software
Die Datenlogger der DL-Serie bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Industrie, Handwerk und Bauwesen: - Prüfpflichtnachweis im Bauhandwerk
- Kältetechnik, Klimaanlagen- und Heizungsbau, Klimabeobachtung
- Klimakontrolle in Archiven, Museen und Ausstellungen
- Verarbeitung, Lagerung und Transport von empfindlichen Gütern
- Feuchte- und Temperaturmessung von Schüttgütern
- Temperaturüberwachung von Flüssigkeiten
Vierkanal-Datenlogger mit folgenden Ausstattungsmerkmalen: DL 100FMultiMeasure-Series - Ein verdeckter Start-/Stopknopf
- Eine PC-Schnittstelle USB Typ B
- Zwei LEDs für Funktions- und Alarmanzeige
- 3,5 mm-Klinkenbuchse zum Anschluss externer Sensoren
- BNC-Steckverbinder zum Anschluss externer Elektroden
- Vier Messkanäle zur Aufzeichnung verschiedener Messgrößen:
Messkanal 1: Interner Sensor Lufttemperatur Messkanal 2: Interner Sensor Luftfeuchte, kapazitiv Messkanal 3: Messung von Holz-, Material-, Baufeuchte nach dem Widerstandsverfahren durch den Anschluss einer externen Elektrode Messkanal 4: Messung der Temperatur von Luft, Materialoberflächen, Flüssigkeiten oder Schüttgütern durch den Anschluss eines externen Sensors - interner Speicher für 60.000 Einzelmesswerte je Messkanal
- separate Alarmfunktion für jeden Messkanal
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenlogger temperatur, Datenlogger feuchte, Testo Datenlogger, Klimadatenlogger, datenlogger raumklima, mini datenlogger, Trotec |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 200,00* | € 238,00 | Ähnlich | | | | € 250,00* | € 297,50 | Ähnlich | | | | € 300,00* | € 357,00 | Ähnlich |  | | | € 385,00* | € 458,15 |
|  |  |
|
 |
|
|