Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektroheizer IR-Pro Multiflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Trotec
Elektroheizer IR-Pro Multiflex
Artikel-Nr.:  401-IRP000057
Hersteller:  Trotec
Herst.-Nr.:  IRP000057
EAN:  k.A.

Die robusten Infrarot Elektroheizstrahler zur effektiven und punktgenauen Beheizung für Baustellen, Freigelände, Industrie, Schiffsbau, Landwirtschaft und Werkstätten.

Trotec© IR-Pro Multiflex

Fahrbarer Infrarotheizer, Strahler aus fließgepresstem eloxierten Aluminium – bleifreie Pulverlackierung. Heizstrahlrichtung einstellbar, ideal zur punktgenauen Höhenbeheizung, Multifacetten-Spiegelreflektoren zur Wirkungsgradoptimierung, mobiler Rollwagen mit feststellbaren Rädern.

Infrarot Elektroheizstrahler für den professionellen Einsatz

Auf dem Bau, in Hallen oder Freigeländen: wenn es um effektive und punktgenaue Beheizung geht, ist die Infrarot-Halogenbeheizung mit IR-Pro-Geräten die ideale Lösung.

ANWENDUNGSGEBIETE:

  • Arbeitsplatzbeheizung in großen Lagerhallen oder Werkstätten
  • wirtschaftliche Punktbeheizung bei Außenmontagen und auf Freigeländen
  • Temperierung von Anlagen
  • Enteisung von Maschinen und Rohranlagen
  • Trocknung von gespachtelten lackierten Flächen
  • Winterbaubeheizung
  • Mobile Wärme für Veranstaltungen
  • Punktbeheizung in landwirtschaftlichen Sortierräumen
  • optimale Beheizung für alle Umgebungen, in denen Geräusche und Staubaufwirbelungen stören

Vorteile der Trotec Qualitäts-Heizgeräte:

  • Konstante Heizleistung – unabhängig von Luftströmungsaktivität
  • Punktgenaues Heizen ohne lufttransportbedingten Leistungsverlust
  • Hoher Wirkungsgrad durch Infrarot-Technologie
  • Keine Luftbewegung und Staubaufwirbelung
  • Einfaches Handling – hohe Mobilität
  • Absolutes Top Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten:

  • Heizlietung: 2 x 1,5 kW
  • Btu/h: max. 10.200
  • Stromspannung: 230 V/50 Hz
  • Stromstärke: 13 A
  • Mobilität: fahrbar
  • Abmessungen L x B x H: 600 x 550 x 850 mm
  • Gewicht: 8 kg
... > TROTEC > Heizer > Infrarot-Elektroheizer
Weitere Suchbegriffe: Strahler, Infrarot, Heizstrahler, Heizgerät, Trotec, Heizer, Heizlüfter, Heizgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Trotec
3 Tage
€ 10,00*
€ 330,00*
Preise von Trotec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Trotec
Versand von Trotec
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Trotec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Trotec
IRP000060
€ 210,00*
€ 249,90
Ähnlich
Trotec
IRP000070
€ 165,00*
€ 196,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG