Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trotec Arbeitszelt 180x250 KE 180*250*200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Arbeitszelt 180x250 KE 180*250*200
Trotec Arbeitszelt 180x250 KE 180*250*200
Artikel-Nr.:
     401-4110003095
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4110003095
EAN/GTIN:
     4052138001417
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt

Arbeitszelt 180X250 KE 180*250*200

Rechteckiges Montagezelt für den Einsatz im Baugewerbe oder Dienstleistungssektor. Klein, handlich und selbst in einem kleineren Fahrzeug schnell verstaut.

Der Unterschied des 180x250 KE zu seinem Pendant 180x250 K ist, dass der Eingang auf der längeren Zeltseite liegt.

Ob in unserer Standardfarbe oder mit Ihrem Firmenlogo bedruckt besticht das 180x250 KE vor allem durch seinen Innenrahmen aus Fiberglas, der dank eines durchdachten Spannsystems einen sekundenschnellen Aufbau durch nur eine Person ermöglicht. Dabei punktet das Arbeitszelt ganz klar durch Robustheit und Standfestigkeit.

Das Zelttuch aus Polyester ist strapazierfähig, wasserabweisend und leicht mit einem Hochdruckreiniger nach dem Einsatz zu säubern. Die Lichtechtheit des Materials zahlt sich besonders bei Kabelarbeiten aus. Hier können die verschiedenfarbigen Kabelstränge problemlos unterschieden werden.

Damit das Montagezelt auch bei geminderten Sichverhältnissen gut erkennbar ist, umrunden Reflexionsstreifen den Aufbau. Zusätzliche Regenschutzsstreifen mit Klettverbindungen sind für alle Reißverschlüsse vorhanden.

  • Abmessungen L x B x H: 180 x 250 x 200 cm
  • Gewicht: ca. 25 kg
  • Tragetasche im Lieferumfang enthalten

Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!

Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, trotec arbeitszelte, arbeitszelt, Schnellaufbau-Zelt, Flachdachzelt, 180/250KE, 180/250 KE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 749,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG