Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Materialfeuchte-Messgerät T500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Trotec
Materialfeuchte-Messgerät T500
Artikel-Nr.:  401-3510207500
Hersteller:  Trotec
Herst.-Nr.:  3510207500
EAN:  k.A.

Trotec T500

Das T500 ist ein professionelles Handmessgerät zur exakten Bestimmung des Holz- und Materialfeuchtgehaltes nach dem Widerstandsverfahren.

  • Holzfeuchte- und Materialfeuchtemessung mit einem Gerät
  • Funktion zur Temperaturkompensation bei der Holzfeuchtemessung
  • Autokalibrierung
  • integrierte Materialkennlinien für hunderte verschiedene Holzsorten
  • Einfachste Einhandbedienung
  • umfassendes Materialkurvenkompendium inklusive
Technische Daten:
  • Messprinzip: Widerstandsverfahren
  • Elektrodenlänge: 20 mm
  • Max. Einstechtiefe: ca. 10 mm
  • Elektrodendurchmesser: 1,5 mm

Holzfeuchte:
  • Messbereich: 5 % bis 50 %
  • Auflösung: 0,10 %
  • Genauigkeit: 1 % (im Bereich 6 % bis 30 % Holzfeuchte)
  • Temperaturkompensation: 0 °C bis 50 °C

Baufeuchte:
  • Messbereich: 15 bis 100 Digit
  • Auflösung: 0,1 Digit

Als Qualitäts-Messgerät „made in Germany“ eignet sich das T500 neben der Feuchteerfassung bei weichen Baustoffen wie Gips oder Putz wohl wie kein anderes Gerät seiner Klasse für Messkontrollen in Forstbetrieben, Sägewerken und sämtlichen holzverarbeitenden Betrieben.

Denn speziell für die Feuchteerfassung von Holzwerkstoffen verfügt das T500 über eine Menüoption, welche die Auswahl hunderter verschiedener Holzsorten erlaubt. Ermöglicht wird dies über zahlreiche validierte Materialkurven, die in der Gerätesoftware hinterlegt und mittels entsprechender Materialnummer aus der T500-Holzsortentabelle ausgewählt werden. Der im Lieferumfang enthaltene, über 170 Seiten starke Holzsortenindex ist das wohl umfassendste Materialkurvenkompendium auf dem Markt.

Wie man es von einem professionellen Holzfeuchtemessgerät erwarten darf, verfügt das T500 über eine spezielle Funktion zur Temperaturkompensation des Messgutes. Der in Echtzeit ermittelte Holzfeuchtewert und die definierte Holztemperatur werden während der Messung gleichzeitig auf dem gut ablesbaren Display angezeigt. Bei Bedarf lässt sich der aktuelle Messwert per Hold-Funktion festhalten.

Trotec® ist einer der führenden Anbieter von Messgeräten für die Bauwerksdiagnostik und industriellen Instandhaltung.

... > TROTEC > Luftentfeuchter & Luftbefeuchter > Befeuchter
Weitere Suchbegriffe: Materialfeuchtemessgerät, Holzfeuchte-Messgerät, Baufeuchte-Messgerät, Feuchtigkeitsmessgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Trotec
3 Tage
€ 10,00*
€ 130,00*
Preise von Trotec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Trotec
Versand von Trotec
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Trotec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG