Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IQAir GC MultiGas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQAir GC MultiGas
IQAir GC MultiGas
Artikel-Nr.:
     401-1580000030
Hersteller:
     IQAir
Herst.-Nr.:
     1580000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftreinigungssystem
Raumluftreiniger
Hepa Luftreiniger

Luftreiniger GC MultiGas – der Spezialist

Das Modell GC Multigas wurde insbesondere zur spezifischen Filtration von Gerüchen und gasförmigen oder chemischen Substanzen entwickelt.

Der GC MultiGas ist ein Hochleistungs- Luftreinigungssystem zur professionellen Filtration eines breiten Spektrums gasförmiger Schadstoffe wie Azeton, Kohlenwasserstoffe, Formaldehyd, VOCs, organische Säuren, Schwefel- wasserstoff, Stickstoffoxid, Schwefeldioxid sowie von Staubpartikeln und chemischen Substanzen.

Durch seine spezielle, hocheffektive Filterkombination eignet sich der GC MultiGas insbesondere zum Einsatz in Räumen mit erhöhter Tabakrauchbelastung, medizinischen und pharmazeutischen Labors, Haar- und Beauty- Salons sowie in Wohnräumen und Büros in Verkehrs- und Industrienähe.

Eine intelligente Filterüberwachung kalkuliert dabei die Filterstandzeit unter Berücksichtigung der tatsächlichen Betriebszeit, Ventilatorstufe und voreingestellter Luftbelastung. Muss ein Filter ersetzt werden, wird dies durch LED-Anzeigen auf dem Bedientableau automatisch angezeigt.

Hier einige technische Details des GC MultiGas:

  • Luftdurchsatz max.: 360 m³/h
  • Anschluss: 230 V / 50 Hz
  • Stromaufnahme max.: 160 W
  • geeignet für Raumgrößen bis ca.: 45 m²
  • Länge: 380 mm
  • Breite: 410 mm
  • Höhe: 710 mm
  • Gewicht: ca. 20 kg

Filtrationsleistung:

  • Totale Systemeffizienz: ? 99 % für Partikel ? 0,3 Mikron (µm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.316,43*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG