Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trotec Elektroheizer TDE 65 Saisonabverkauf mit 12 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Elektroheizer TDE 65 Saisonabverkauf mit 12 kW
Trotec Elektroheizer TDE 65 Saisonabverkauf mit 12 kW
Trotec Elektroheizer TDE 65 Saisonabverkauf mit 12 kW
Trotec Elektroheizer TDE 65 Saisonabverkauf mit 12 kW
Artikel-Nr.:
     401-1410000115
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000115
EAN/GTIN:
     4052138000373
Suchbegriffe:
Elektroheizer
elektroheizer trotec

Elektroheizer TDE 65

Der TDE 65 ist ein speziell auf schwerste Material- und Leistungs­­anforderungen abgestimmtes Profigerät. Seine extrem stabile Konstruktionsweise macht diesen Elektroheizgeräte im professionellen Bereich vielseitig einsetzbar.

Durch die kondensfrei erzeugte Wärme, eignet sich der TDE 65 ebenso zum Einsatz in unbelüfteten Räumen, da kein Sauerstoff verbraucht wird. In Kombination mit Entfeuchtern beschleunigen Elektroheizer so auch die Bautrocknungszeiten.

Elektroheizer TDE 65: Die technischen Details.

  • Wärmeleistung: 6-9-12 kW
  • Gebläsestufen: 3
  • Luftmenge: 600 m³/h
  • Anschluss: 400 V
  • Strom: 18 A
  • Heizleistung kcal max: 10.300
  • Temperaturerhöhung ? T: 60 °C
  • Abmessungen L x B x H: 610 x 356 x 445 mm
  • Gewicht: 25 kg

Elektroheizer TDE 65: So viel steckt außerdem drin.

  • Extrem schwere Ausführung mit gehärteter Hammerschlaglackierung
  • Verzinkte Ausblasgitter
  • Lufteinlassgitter aus nicht rostendem Stahl
  • Hohe Betriebssicherheit durch Überhitzungsschutz
  • Anschlussmöglichkeit für einen Heißluftschlauch
  • Praktischer Tragegriff
  • Hohe Mobilität durch robuste Transportrollen
Weitere Suchbegriffe: Heizer, Heizlüfter, Heizgerät, Bauheizer, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 399,54*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG