Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64408 OVEN 5W 12V G4 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300308029
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300308029
EAN/GTIN:
     4050300308029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
55 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
10.0 mm
Gesamtlänge:
33.00 mm
Geeignet für Backofen:
true
UV-Schutz:
true
Niederdrucktechnik:
true
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
T3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,29*
3 Tage
73
1
€ 9,45*
ab € 2,08*
€ 3,29*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 4,01*
40
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,21*
1
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.