Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumierer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumierer Edelstahl
Vakuumierer Edelstahl
Vakuumierer Edelstahl
Vakuumierer Edelstahl
Vakuumierer Edelstahl
Vakuumierer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-2344513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389
EAN/GTIN:
     4038437013894
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine

Vakuumierer Edelstahl


Mit dem CASO Design Vakuumierer „VC 250“ mit hochwertiger Edelstahlfront ist das Vakuumieren schnell und einfach möglich. Mit einer stabilen, doppelten Schweißnaht für Beutel bis max. 30 cm Breite erfüllt der kompakte Vakuumierer alle Bedingungen für perfekte Vakuumergebnisse. Vakuumieren und Versiegeln erfolgt vollautomatisch. Über eine separate Schweißfunktion können Sie auch nur verschweißen. Über die Vakuum-Stopp-Taste lässt sich die Vakuumstärke variabel für empfindliche Lebensmittel steuern. Ihre Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch und sind ideal vor Aromavelust und Gefrierbrand geschützt. Luftdicht versiegelt, können Fleisch, Fisch & Co. auch perfekt „sous vide“ gegart werden. Eine entnehmbare Vakuumkammer garantiert eine einfache und schnelle Reinigung. Besonders praktisch: Dank Folienbox lassen sich Folienrollen zur direkten Verarbeitung ganz einfach abrollen und mit dem ausklappbaren Cutter zuschneiden.
- Material: Kunststoff, Edelstahl
CASO VC250, 2 Folienrollen, Vakuumierschlauch, Bedienungsanleitung
Typ VC 250



Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 151,38*
1
€ 3,50*
ab € 127,10*
€ 156,05*
Lager 400
2
1
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 156,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.