Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz
Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2279245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042448885708
EAN/GTIN:
     4042448885708
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz


tesaflex® Isolierband 4163

Eigenschaften:
•Aus Weich-PVC
Einsatzbereiche:
•Für Kabelbandagen und Entmagnetisierungsspulen
Zulassung/Norm:
•US-Sicherheitsnorm 302 wird erfüllt


Abbildung zeigt Farbvarianten.
- Breite: 50, - Länge: 33
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,29 kg
Länge:
33
Breite:
50
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,51*
3
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 15,82*
1 Tag
60
3
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,96*
2 Tage
1000
3
€ 6,99*
ab € 12,294*
€ 16,284*
Lager 400
60
3
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 63,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04163-00007-02
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.