| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199467 Herst.-Nr.: 123.2421.45001 EAN/GTIN: 4004581500115 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus 123 Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, Farbe außen: grau, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 25 cm, hinten 15 cm, Grundfläche: 4,90 m², Bemaßung: Firsthöhe 237 cm, Seitenwand 199 cm (ab Oberkante Fundament) Tür: Rahmen-Einzeltür mit Sprossen, Durchgangsmaß 81x173 cm , Fenster: Dreh-/Kippbeschlag mit Kreuzsprossen, (Abb. ohne Zubehör und Dekoration, Gestaltungsbeispiel) Das WEKA Gartenhaus 123 ist ein echter Klassiker. Es fügt sich wunderbar in jeden Garten ein. Optimale Stabilität erhält das 240 cm breite und 205 cm tiefe Haus durch 28 mm dicke Wandbohlen und einem 16 mm starkes Massivholz-Satteldach. Das Fenster mit Kreuzsprossen rundet das tolle Design unseres Klassikers ab. Die hochwertige Rahmen-Doppeltür mit Griffgarnitur und Zylinderschloss geben Sicherheit und hohe Funktionalität. Optimal geschützt ist das Gartenhaus durch die werkseitige, zweifache Vorbehandlung mit Wetterschutzfarbe. Nutzen Sie das vielseitig erweiterbare Gartenhaus 123 ganz nach Ihren Wünschen. Größe Gr. 1 Farbe grau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 435 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |