| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2195289 Herst.-Nr.: 4173520 EAN/GTIN: 4006825637304 |
| |
|
| | |
| Hauswasserwerk GC-WW 1045 N Das Einhell Hauswasserwerk GC-WW 1045 N in Edelstahloptik ist die effiziente Lösung zur Förderung von Klarwasser aus Schächten, Zisternen und Brunnen für Haus und Garten. Das Hauswasserwerk arbeitet mit 1.050 Watt und fördert da mit bis zu 4.500 Liter pro Stunde. Ausgerüstet ist es mit einer großen Wassereinfüllöffnung, einer praktischen Wasserfüllanzeige, einem Manometer und einem praktischen Handgriff. Das Hauswasserwerk verfügt über einen 20 l-Tank. Frostschutz gewährt die Wasserablassschraube. Vor Überlastungsschäden schützt der Thermoschutz. Ausgerüstet ist das Hauswasserwerk mit hochwertigen Gleitringdichtungen. Merkmale- Wasserfüllanzeige - Klappbarer Tragegriff - Frostschutz dank Wasserablassschraube - Thermoschutz - Hochwertige Gleitringrichtungen - ECO Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch - Breite: 34, - Gewicht: 15,27 kg, - Höhe: 62, - Länge: 60,5, - Leistung: 1050 W, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 4,8 bar, - Max. Einschaltdruck: 1.5 bar, - Max. Förderhöhe: 48 m, - Max. Fördermenge: 4500 L/h Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,27 kg | Länge: | 60,5 | Breite: | 34 | Höhe: | 62 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,70* | € 176,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 162,39* | € 190,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 178,2613* | € 209,2913* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 208,72* | € 242,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,47* | € 246,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|