| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2114793 Herst.-Nr.: 827-00 EAN/GTIN: 4000570827003 |
| | |
|
| | |
| Bodenhülse für 50 mm Rohr extra lang -Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich- Die Schneider Bodenhülse ist zum eingraben im Erdreich oder einbetonieren geeignet. Sie ist 2-teilig und besteht aus eloxiertem Aluminium und ist somit sehr stabil und witterungsbeständig. Das Unterteil ist ca. 40,5 cm lang und wird bündig zur Bodenoberfläche eingegraben bzw. einbetoniert. Somit reduziert sich die Durchgangshöhe des Schirmes nicht.Am Oberteil befindet sich ein weißer Feststellring, die dem Schirm einen sicheren Halt gibt. Bei Nichtbenutzung kann das Oberteil ausgeschraubt und das Unterteil mit dem vorhandenen Deckel verschlossen werden, damit keine Stolpergefahr besteht.Sie bietet idealen Halt für Schirmstöcke von 40-50 mm Ø, Großschirme bis 400 cm Ø und Wäschespinnen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,821 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenhülsen, schneider schirme bodenhülse, Schneider, Sonnenschirm, Schirmständer, Sonnenschirmzubehör, Zubehör, Befestigung, Sonnenschutz, Schutz, Halterung, Ständer, Gartenmöbel, Schirmhalterung |
| | |
| |