Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk-Set GC-WW 6538 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserwerk-Set GC-WW 6538 Set
Hauswasserwerk-Set GC-WW 6538 Set
Hauswasserwerk-Set GC-WW 6538 Set
Hauswasserwerk-Set GC-WW 6538 Set
Artikel-Nr.:
     400-2111845
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173193
EAN/GTIN:
     4006825611175
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Ansauggarnitur

Hauswasserwerk-Set GC-WW 6538 Set


Das Hauswasserwerk GC-WW 6538 ermöglicht die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten, um Bewässerungsanlagen, Waschgeräte, Toilettenspülungen und vieles mehr mit Brauchwasser zu versorgen. Sein robuster 650-Watt-Motor fördert bis zu 3.800 Liter Wasser pro Stunde. Die Lieferung erfolgt beim GC-WW 6538 Set inklusive einem 7m langem Saugschlauch.

Merkmale
- Druckschalter
- Manometer
- Behälter mit 20 Liter Volumen
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Inkl. Saugschlauch mit 7m Länge

Technische Daten
- Leistung: 650 W
- max. Fördermenge: 3800 l/h
- max. Förderhöhe: 36m
- max. Förderdruck: 3, 6 bar
- max. Saughöhe: 8m
- max. Wassertemperatur: 35°C
- max. Einschaltdruck: 1, 5 bar
- max. Abschaltdruck: 3 bar
- Sauganschluss: 33, 3mm (R1 AG)
- Druckanschluss: 33, 3 (R1 AG)
- Behältervolumen: 20 L
- Netzleitung: 1, 4m | H07RN-F
- Breite: 30, - Gewicht: 10,5 kg, - Höhe: 52, - Länge: 55,5, - Leistung: 650 W, - Max. Abschaltdruck: 3 bar, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 3,6 bar, - Max. Einschaltdruck: 1,5 bar, - Max. Förderhöhe: 36 m, - Max. Fördermenge: 3800 l/h, - Max. Wassertemperatur: 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Länge:
55,5
Breite:
30
Höhe:
52
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, saugschlauch 7m einhell, druckwasserpumpe, hauswasserwerk einhell, Hauswasserautomat, Wasserautomat, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 95,25*
€ 120,31*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 140,22*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 114,3896*
€ 143,5796*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,54*
€ 154,13*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 155,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.