Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101344 Herst.-Nr.: 2250570000 EAN/GTIN: 4054596052772 |
| |
|
| | |
| 3M Brille SecureFit 400 3M™ Brille »SecureFit™400« Eigenschaften: •Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln •Weicher, anpassbarer Nasensteg •Weich gepolsterte Bügelenden •Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün Tönung gelb Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,038 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3Mť™, Deutschland, GmbH, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 7,60* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 6,56* | € 7,62* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,07* | € 8,69* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,17* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|