Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille Tora CCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzbrille Tora CCS
3M Schutzbrille Tora CCS
Artikel-Nr.:
     400-2101338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250479000
EAN/GTIN:
     4046719416400
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel

3M Schutzbrille Tora CCS


3M™ Schutzbrille »Tora™ CCS«

Eigenschaften:
•Schaumrahmen sorgt für angenehme Polsterung
•Integrierte Belüftungsschlitze
•Brillenbügel können mit 3MTM Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)
Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau
- Material: Polycarbonat, - Norm: EN 166





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Material:
Polycarbonat
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,24*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,43*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,43*
20
€ 5,46*
ab € 5,86*
€ 6,86*
Lager 400
341
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.