Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101326 Herst.-Nr.: 2250281000 EAN/GTIN: 8033661824908 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille 6X3 NEXXTantikratz Vollsichtbrille »6X3« •Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden •UDC Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag Wirkung •Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken •Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille •Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer •Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen •Ersatzscheiben verfügbar Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Gewicht: 75 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: grau-grün - Gewicht: 75 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,69* | € 12,69* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 13,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,19* | € 13,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,14* | € 13,46* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|