Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 6X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille 6X1
Schutzbrille 6X1
Artikel-Nr.:
     400-2101325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250280000
EAN/GTIN:
     8033661820818
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 6X1


Schutzbrille »6X1«

Eigenschaften:
•Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
•Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen
•Bügel können durch ein elastisches Band ersetzt werden
•Indirektes Belüftungssystem
•Weich anliegende Gummiumrandung aus TPE
•Korrektionseinsatz mit Sehstärke verfügbar
•Verstellbare Bügel mit SoftPad™ Technologie
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei)
Zulassung/Norm: EN 166, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel)
Gewicht: 57 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün
Lieferung: Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband.
- Gewicht: 57 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
57 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 18,10*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,31*
€ 18,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,03*
€ 18,22*
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,59*
Lager 400
48
1
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.