| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101303 Herst.-Nr.: 2250258000 EAN/GTIN: 7312550000182 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Honeywell Op-Tema Schutzbrille »Honeywell Op-Tema« Eigenschaften: •Geringes Gewicht •Weiches, anpassbares Nasenteil •In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel •Hohe Trageakzeptanz •Abriebbeständige Polycarbonat-Sichtscheibe •Einstellbares, flexibles Kopfband •Sicherheit und Bequemlichkeit in einem aktiven Arbeitsumfeld Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) Scheiben klar Rahmenfarbe blau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Honeywell, Safety, Products, HONEYWELL, Brille, Brillen, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 6,71* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 6,71* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,83* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,75* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|