Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101181 Herst.-Nr.: 225044700M EAN/GTIN: 4046719790678 |
| |
|
| | |
| Atemschutzhalbmaske 7502, Gr. M 3M™ Silikonmaske Serie »7500« Eigenschaften: •Einfacher Handhabung •Optimale Sicherheit •Das Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände und ermöglicht eine gute Gewichtsverteilung •Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung •Langlebig bei vielfältigen Einsatzgebieten •Aus hautfreundlichem Silikon •Die "Drop-Down"-Bebänderung ermöglicht die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust zutragen •Sicherer und schneller Bajonett-Klick-Filteranschluss •Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen •Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 Zulassung/Norm: EN 140:1998 Bestehend aus: Maske, Bänder, ohne Filter. - Größe: M, - Norm: EN 140 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,255 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, atemschutz-halbmaske 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Maske, Schutzmaske, 3Mť™, Atemschutzmaske, Atemschutz, Deutschland, GmbH, Silikonhalbmaske, Atemstaubmaske, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,22* | € 31,42* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,89* | € 33,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,79* | € 34,62* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,71* | € 35,34* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,99* | € 55,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|